Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 536/5KG OKS Graphit-Gleitlack, Wasserbasis, lufttrocknend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 5 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 5 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 5 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 5 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 5 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 536/5KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106270235
EAN/GTIN:
     4038127500444
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Schmierfett
Trocken-Schmiermittel
Technische Eigenschaften: Verwendung: Ketten, Hebel, Gleitführungen, Gebindeart: Kanister Gebindegröße: 5Kg Temperaturbereich von/bis: -35°C bis+600°C °C Produktgruppe: Trockenschmierstoff Eigenschaften: NSF, Hohe Temperaturen, Witterungseinfluss, Farbe: schwarz VPE: 1
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF, Hohe Temperaturen, Witterungseinfluss,
Farbe:
schwarz
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
5Kg
Produktgruppe:
Trockenschmierstoff
Temperaturbereich von/bis:
-35°C bis+600°C °C
Verwendung:
Ketten, Hebel, Gleitführungen,
VPE:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, gleitlack oks, gleitlack, schmierfett 5 kg, 420OKS 536/5KG, OKS 536/5KG, 1106270235
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,55*
€ 210,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,11*
€ 211,61*
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 178,01*
€ 219,56*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,93*
€ 233,67*
Frei Haus
ab € 228,53*
€ 282,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 37,786* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.