Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 252/250G OKS Weiße Hochtemperaturpaste für die Lebensmitteltechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 252/250G
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1137010439
EAN/GTIN:
     4038127202171
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
oks hochtemperaturpaste
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Pi.-Dose Gebindegröße: 250g Farbe: hellgrau Temperaturbereich: -30°C bis +160°C/+1.200°C (Schmierung/Trennung) Verwendung: Gewindeverbindungen, Keilwellen, Gelenklager, Hebel, VPE: 10 Produktgruppe: Paste Eigenschaften: NSF, Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Korrosionsschutz,
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF, Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Korrosionsschutz,
Farbe:
hellgrau
Gebindeart:
Pi.-Dose
Gebindegröße:
250g
Produktgruppe:
Paste
Temperaturbereich:
-30°C bis +160°C/+1.200°C (Schmierung/Trennung)
Verwendung:
Gewindeverbindungen, Keilwellen, Gelenklager, Hebel,
VPE:
10
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 1137010439, OKS 252/250G, 420OKS 252/250G
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 25,70*
1
€ 3,19*
ab € 21,70*
€ 27,93*
1
€ 4,95*
ab € 22,542*
€ 28,892*
2 Tage
331
1
€ 8,90*
ab € 23,00*
€ 29,45*
Lager 8670
8
1
€ 4,90*
ab € 24,80*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,0992* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.