Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42060028847 CARAMBA Rostlöser MOS2, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60028847_Rostloeser_MoS2_5L.jpg
60028847_Rostloeser_MoS2_5L.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42060028847
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60028847
EAN/GTIN:
     4009076002884
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
kriechöl caramba 5l
Rostlöser, Schmier- und Kriechöl • Rostlösend • Besonders verschleißschützend • Gute Schmierfähigkeit • Temperaturbeständig von -30 °C bis +450 °C • Geeignet für Ultrahochvakuum • Silikonfrei Technische Eigenschaften: Gebinde: Blech Kanister Inhalt: 5 Liter
Weitere Informationen:
Gebinde:
Blech Kanister
Inhalt:
5 Liter
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl caramba, kriechöl, 60028847, 42060028847
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 22 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.