Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Kältespray, nicht entzündbar KÄLTE 75 Spraydose 200 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakt Chemie FREEZE 75 Druckluftzerstäuber 200 ml
Kontakt Chemie FREEZE 75 Druckluftzerstäuber 200 ml
Kontakt Chemie FREEZE 75 Druckluftzerstäuber 200 ml
Kontakt Chemie FREEZE 75 Druckluftzerstäuber 200 ml
Kontakt Chemie FREEZE 75 Druckluftzerstäuber 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42033168
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     33168-CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kontakt chemie kältespray 200ml
kältespray
kontakt chemie kältespray
Kältespray, nicht entzündbar, geringes Treibhauspotential (GWP). KÄLTE 75 ist das universelle Kältespray für die Elektrotechnik und Elektronik. Das hochreine, inerte Kältemittel ist nicht entzündbar und hat ein geringes Treibhauspotential. Durch die starke Kühlwirkung ist es ideal geeignet zum schnellen Abkühlen von Kleinbauteilen, zur Funktionsprüfung von Thermofühlern oder zum Lokalisieren thermischer Fehler in der Elektronik. Eigenschaften / Vorteile: - Hohe Kühlwirkung, hinterlässt keine Rückstände. - Nicht entzündbar, sicher und umweltgerecht. - Sehr ergiebig. Anwendungsbeispiele: - Schnelles Abkühlen von Bauteilen aller Art. - Funktionsprüfung von Thermoelementen. - Thermische Fehlersuche in der Elektronik.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P336 Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 33168, 33168-CH, 42033168
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 3,95*
ab € 12,15*
€ 16,11*
Lager 8670
9
€ 4,90*
ab € 12,26*
€ 16,13*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 22,26*
€ 5,90*
ab € 18,76*
€ 27,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.