Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray; Spray; Dose; farblos; 200ml; FREEZE75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kältespray; Spray; Dose; farblos; 200ml; FREEZE75
Kältespray; Spray; Dose; farblos; 200ml; FREEZE75
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2805-75/200-HFO
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     33168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kältespray
kontakt chemie kältespray 200ml
kältespray
kontakt chemie kältespray
Hersteller: KONTAKT CHEMIE
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,2l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Kältespray
Mittelanwendung: Lokalisierung der Beschädigungen;Prüfung elektronischer Geräte
Kühltemperatur min.: -49°C
Form: Spray
Dichte: 1,15g/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: FREEZE75
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK;FR;DA;ET;IT;LT;LV;NL;NO;RU;FI;SV;BG;PT
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P336: Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.
Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 3,95*
ab € 12,15*
€ 16,11*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 12,26*
€ 16,13*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 22,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,76*
€ 27,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.