Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Multiöl 5-56 PRO Kanister 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42032793
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32793-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
5 liter kriechöl crc
Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Das veredelte Feinöl lockert verrostete Schrauben, schmiertMechaniken, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt Metalloberflächen. Das Multiöl ist silikonfrei und verharzt nicht. Eigenschaften: • Entfernt Schmutz, Öl- und Fettrückstände • Durchdringt Rost und löst Schrauben • Verdrängt Feuchtigkeit• Reinigt und schützt Metalloberflächen • Schmiert Scharniere, Hebel und RollenVorteile: • Hohe Kriechwirkung - guter Rostlöser • Schützt Metall vor Korrosion• Verdrängt Feuchtigkeit - beseitigt Kontaktprobleme • Hohe Gleitwirkung - reduziert Reibung • Löst Schraubverbindungen
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl, korrosionsschutzöl 5liter, 42032793, 32793-AA, 32793
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.