Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107516 perma FOOD AX SYN 150-1 (SF10), 5 kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pail_5_kg_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Pail_5_kg_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420107516
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107516
EAN/GTIN:
     4061201061210
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelfett
lebensmittelfett
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Getriebe Gebindeart: Eimer Drehzahlkennwert: 500000 Gebindegröße: 5Kg Temperaturbereich von/bis: -45 bis +120 °C Grundöl: PAO Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 150 NLGI-Klasse: 1 Schmierstoffbezeichnung: SF10 Verdicker: Al-Kom. Eigenschaften: NSF-Registrierung Produktgruppe: Fett Befüllt mit: Fett NSF Kategorie: H1
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
500000
Eigenschaften:
NSF-Registrierung
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5Kg
Grundöl:
PAO
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
150
NLGI-Klasse:
1
NSF Kategorie:
H1
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF10
Temperaturbereich von/bis:
-45 bis +120 °C
Verdicker:
Al-Kom.
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Getriebe
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: 107516, 420107516
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 193,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 163,52*
€ 197,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 969,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.