Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107509 perma LOAD L-M 100-2 (SF02), 5 kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pail_5_kg_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Pail_5_kg_2_P_0001_2015_09_10.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420107509
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107509
EAN/GTIN:
     4061201061142
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
hochdruckfett 5kg
hochdruckfett
Technische Eigenschaften: Verwendung: Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe Drehzahlkennwert: 350000 Gebindeart: Eimer Gebindegröße: 5Kg Temperaturbereich von/bis: -30 bis +120 °C Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 100 NLGI-Klasse: 2 Schmierstoffbezeichnung: SF02 Verdicker: Li + MoS2 Eigenschaften: Hoher Druck Produktgruppe: Fett Befüllt mit: Fett
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
350000
Eigenschaften:
Hoher Druck
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5Kg
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
100
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF02
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +120 °C
Verdicker:
Li + MoS2
Verwendung:
Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: 420107509, 107509
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 85,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,60*
€ 91,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 854,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.