Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420107107 perma FUTURA mit perma FOOD SYN 220 (SO70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUTURA_P_0002_2015_08_24_abas_s.jpg
FUTURA_P_0002_2015_08_24_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420107107
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     107107
EAN/GTIN:
     4061201057367
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelöl
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber perma
lebensmittelöl
Technische Eigenschaften: Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat: 101331 Aktivierungsschraube Grau 12 Monate: 101335 Aktivierungsschraube Grün 3 Monate: 101332 Aktivierungsschraube Rot 6 Monate: 101333 Antriebsart: Elektrochemische Reaktion Druckaufbau: Max. 4 bar Temperaturbereich von/bis: 0 bis +40 °C Gehäusewerkstoff: Transparenter Kunststoff Schmierstoffbezeichnung: SO70 Spendezeit: 1, 3, 6, 12 Monate Produktgruppe: Öl Schmiersystem: PERMA FUTURA Verwendung: Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten Grundöl: PAO + Esteröl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 Eigenschaften: NSF-Registrierung Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 120 cm³ Technik: Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch Befüllt mit: Öl Schmierstoffvolumen: 120 cm³ System: PERMA FUTURA NSF Kategorie: H1
Weitere Informationen:
Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat:
101331
Aktivierungsschraube Grau 12 Monate:
101335
Aktivierungsschraube Grün 3 Monate:
101332
Aktivierungsschraube Rot 6 Monate:
101333
Antriebsart:
Elektrochemische Reaktion
Befüllt mit:
Öl
Druckaufbau:
Max. 4 bar
Eigenschaften:
NSF-Registrierung
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
120 cm³
Gehäusewerkstoff:
Transparenter Kunststoff
Grundöl:
PAO + Esteröl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
220
NSF Kategorie:
H1
Produktgruppe:
Öl
Schmierstoffbezeichnung:
SO70
Schmierstoffvolumen:
120 cm³
Schmiersystem:
PERMA FUTURA
Spendezeit:
1, 3, 6, 12 Monate
System:
PERMA FUTURA
Technik:
Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch
Temperaturbereich von/bis:
0 bis +40 °C
Verwendung:
Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe|Spindeln|Ketten
Weitere Suchbegriffe: 107107, 420107107
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,50*
€ 30,20*
€ 4,95*
ab € 23,39*
€ 30,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 28 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.