Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420106934 PERMA PRO LINE Grundsystem (mit PRO Batterie B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106934_P_0001_2016_07_11_abas_s.jpg
106934_P_0001_2016_07_11_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420106934
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     106934
EAN/GTIN:
     4061201055738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber perma
schmierstoffgeber
perma PRO LINE ist ein spezielles Mehrpunktschmiersystem für Linearführungen. Die Schmierstoffmenge pro Auslass ist flexibel. Das Spendeverhalten kann den Herstellervorgaben exakt angepasst werden. Die PRO LC ist mit 250 cm³ oder 500 cm³ Fett gefüllt und versorgt Schmierstellen bis zu 2 Jahre mit Schmierstoff. Der hohe Druckaufbau erlaubt die entfernte Montage mittels Schlauchleitung bis zu 5 Meter (je Auslass). Dies erhöht die Arbeitssicherheit und ermöglicht gleichzeitig eine sichere, flexible und effiziente Schmierung bei laufender Anlage. Anwendung: Haupteinsatzgebiete der Mehrpunktschmiersysteme perma PRO LINE sind Linearführungen. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von unterschiedlichen Linearführungseinheiten und Antrieben in der Automobilindustrie bis hin zur Papierindustrie. Weitere Einsatzgebiete sind Wälz- und Gleitlager, offene Getriebe und Spindeln. Technische Eigenschaften: Antriebsart: Elektromechanisch Druckaufbau: 25 bar Gehäusewerkstoff: Metall / transparenter Kunststoff Einsatztemperaturbereich: -20 bis +60 °C Schmierstoffklasse: Fette bis NLGI 2 Schmiersystem: PERMA PRO Befüllt mit: 250 cm³, 500 cm³ Spendezeit: Pausenzeit in Tagen (24 h) / Spendemenge pro Auslass
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Elektromechanisch
Befüllt mit:
250 cm³, 500 cm³
Druckaufbau:
25 bar
Einsatztemperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Gehäusewerkstoff:
Metall / transparenter Kunststoff
Schmierstoffklasse:
Fette bis NLGI 2
Schmiersystem:
PERMA PRO
Spendezeit:
Pausenzeit in Tagen (24 h) / Spendemenge pro Auslass
Weitere Suchbegriffe: 420106934, 106934
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,24*
€ 678,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,57*
€ 689,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,99*
€ 783,00*
€ 4,95*
ab € 719,442*
€ 809,982*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,65*
€ 807,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,57*
€ 803,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,08*
€ 771,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,88*
€ 748,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,24*
€ 715,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.