Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420104069 perma STAR LC 60 mit perma FOOD AX SYN 150-1 (SF10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104044_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
104044_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420104069
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     104069
EAN/GTIN:
     4061201031183
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelfett
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber perma
lebensmittelfett
Technische Eigenschaften: Schmierstoffbezeichnung: SF10 Star Vario Antrieb: 107529 Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Getriebe Star Control: 108985 Star Control Anschlusskabel 5 Meter: 108431 Star Control Anschlusskabel 10 Meter: 108432 Star Vario Batterieset: 101351 Verdicker: Al-Kom. NLGI-Klasse: 1 Eigenschaften: NSF-Registrierung Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 150 Grundöl: PAO Drehzahlkennwert: 500000 Produktgruppe: Fett Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 60 cm³ Schmiersystem: PERMA STAR Technik: Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch Befüllt mit: Fett Schmierstoffvolumen: 60 cm³ System: PERMA STAR NSF Kategorie: H1
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
500000
Eigenschaften:
NSF-Registrierung
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
60 cm³
Grundöl:
PAO
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
150
NLGI-Klasse:
1
NSF Kategorie:
H1
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF10
Schmierstoffvolumen:
60 cm³
Schmiersystem:
PERMA STAR
Star Control:
108985
Star Control Anschlusskabel 10 Meter:
108432
Star Control Anschlusskabel 5 Meter:
108431
Star Vario Antrieb:
107529
Star Vario Batterieset:
101351
System:
PERMA STAR
Technik:
Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verdicker:
Al-Kom.
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Getriebe
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: 420104069, STAR CONTROL, 104069, STAR VARIO, SCHMIERSTOFFGEBER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 28,11*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,55*
€ 28,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.