Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420104044 perma STAR LC 60 mit perma MULTI LC 150-2 (SF01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104044_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
104044_P_0001_2017_01_01_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420104044
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     104044
EAN/GTIN:
     4061201030933
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierstoffgeber
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Technische Eigenschaften: Eigenschaften: Mehrzweck Schmierstoffbezeichnung: SF01 Star Control: 108985 Star Control Anschlusskabel 5 Meter: 108431 Star Control Anschlusskabel 10 Meter: 108432 Star Vario Antrieb: 107529 Star Vario Batterieset: 101351 Verdicker: Li/Ca Grundöl: Mineralöl Temperaturbereich von/bis: -20 bis +60 °C Drehzahlkennwert: 300000 NLGI-Klasse: 2 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 Produktgruppe: Fett Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 60 cm³ Schmiersystem: PERMA STAR Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen Technik: Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch Befüllt mit: Fett Schmierstoffvolumen: 60 cm³ System: PERMA STAR
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
300000
Eigenschaften:
Mehrzweck
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
60 cm³
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
220
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF01
Schmierstoffvolumen:
60 cm³
Schmiersystem:
PERMA STAR
Star Control:
108985
Star Control Anschlusskabel 10 Meter:
108432
Star Control Anschlusskabel 5 Meter:
108431
Star Vario Antrieb:
107529
Star Vario Batterieset:
101351
System:
PERMA STAR
Technik:
Einzelpunktschmiersysteme elektromechanisch
Temperaturbereich von/bis:
-20 bis +60 °C
Verdicker:
Li/Ca
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, schmierstoffgeber perma, gleit und wälzlagerfett, STAR CONTROL, 104044, STAR VARIO, SCHMIERSTOFFGEBER, 420104044
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,40*
€ 21,95*
2 Tage
46
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 22,25*
€ 4,95*
ab € 18,7967*
€ 25,0867*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.