| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00176132 Herst.-Nr.: PERMA-MULTI LC 150-2 (SF01)-STAR-LC60 EAN/GTIN: 4061201030933 |
| |
|
| | |
| perma STAR LC 60 mit perma Universalfett / Multipurpose grease SF01. perma Multipurpose grease SF01: - NLGI-Klasse: 2 - Verdicker: Li / Ca - Grundöl: Mineralöl - Gebrauchstemperatur [°C]: -30 bis +130 - Grundölviskosität bei 40 °C [mm²/s]: 150 - Drehzahlkennwert: 300.000 - Kennzeichnung nach DIN 51502: KP2K-30 - Leistungsstarkes Mehrzweckfett - Verschleißmindernd durch EP-Additive - Schwermetall- & silikonfrei Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | eClass51: | 23061014 | eClass61: | 23061014 | eClass71: | 23061014 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +130°C | Kurzbezeichnung: | perma Multipurpose grease SF01 | NLGI-Klasse: | 2 | Viskosität: | 150 mm²/s | Zusammensetzung: | Grundöl: Mineralöl/Verdicker: Li/Ca | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,47* | € 21,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,76* | € 22,14* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,9267* | € 24,9767* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|