Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420101585 perma MULTI LC 150-2 (SF01), 400 g Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartusche_1_P_0001_2015_09_10.jpg
Kartusche_1_P_0001_2015_09_10.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420101585
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     101585
EAN/GTIN:
     4061201009687
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
Kugellagerfett
Lagerfett
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen Eigenschaften: Mehrzweck Drehzahlkennwert: 300000 Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 400 g Temperaturbereich von/bis: -30 bis +130 °C Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 220 NLGI-Klasse: 2 Schmierstoffbezeichnung: SF01 Verdicker: Li/Ca Produktgruppe: Fett Befüllt mit: Fett
Weitere Informationen:
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
300000
Eigenschaften:
Mehrzweck
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
400 g
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
220
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF01
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +130 °C
Verdicker:
Li/Ca
Verwendung:
Wälzlager|Gleitlager|Gleitführungen|Linearführungen|Spindeln|Dichtungen
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
32
3
€ 4,90*
ab € 6,22*
€ 8,56*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,84*
1
€ 4,95*
ab € 7,1069*
€ 9,9369*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.