Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420100427 perma CLASSIC mit perma TEMP SYN 320 (SO14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC_P_0001_2017_09_27_abas_s.jpg
CLASSIC_P_0001_2017_09_27_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420100427
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     100427
EAN/GTIN:
     4061201002985
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstoffgeber
schmierstoffgeber perma
schmierstoffgeber
Technische Eigenschaften: Grundöl: Esteröl + Synt.KW-Öl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 320 Eigenschaften: Kriechwirkung|Hohe Temperaturen Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat: 101331 Aktivierungsschraube Grau 12 Monate: 101335 Aktivierungsschraube Grün 3 Monate: 101332 Aktivierungsschraube Rot 6 Monate: 101333 Antriebsart: Elektrochemische Reaktion Druckaufbau: Max. 4 bar Temperaturbereich von/bis: 0 bis +40 °C Spendezeit: 1, 3, 6, 12 Monate Gehäusewerkstoff: Metall Schmierstoffbezeichnung: SO14 Schmiersystem: PERMA CLASSIC Verwendung: Ketten Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 120 cm³ Technik: Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch Produktgruppe: Öl Befüllt mit: Öl Schmierstoffvolumen: 120 cm³ System: PERMA CLASSIC
Weitere Informationen:
Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat:
101331
Aktivierungsschraube Grau 12 Monate:
101335
Aktivierungsschraube Grün 3 Monate:
101332
Aktivierungsschraube Rot 6 Monate:
101333
Antriebsart:
Elektrochemische Reaktion
Befüllt mit:
Öl
Druckaufbau:
Max. 4 bar
Eigenschaften:
Kriechwirkung|Hohe Temperaturen
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
120 cm³
Gehäusewerkstoff:
Metall
Grundöl:
Esteröl + Synt.KW-Öl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
320
Produktgruppe:
Öl
Schmierstoffbezeichnung:
SO14
Schmierstoffvolumen:
120 cm³
Schmiersystem:
PERMA CLASSIC
Spendezeit:
1, 3, 6, 12 Monate
System:
PERMA CLASSIC
Technik:
Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch
Temperaturbereich von/bis:
0 bis +40 °C
Verwendung:
Ketten
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: 100427, 420100427
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 25,45*
€ 4,95*
ab € 19,866*
€ 25,836*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.