Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420100034 perma CLASSIC mit perma LOAD L-M 100-2 (SF02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC_P_0001_2017_09_27_abas_s.jpg
CLASSIC_P_0001_2017_09_27_abas_s.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-420100034
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     100034
EAN/GTIN:
     4061201000301
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierstoffgeber
Technische Eigenschaften: Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat: 101331 Aktivierungsschraube Grau 12 Monate: 101335 Aktivierungsschraube Grün 3 Monate: 101332 Aktivierungsschraube Rot 6 Monate: 101333 Antriebsart: Elektrochemische Reaktion Druckaufbau: Max. 4 bar Temperaturbereich von/bis: 0 bis +40 °C Spendezeit: 1, 3, 6, 12 Monate Gehäusewerkstoff: Metall Schmierstoffbezeichnung: SF02 Schmiersystem: PERMA CLASSIC NLGI-Klasse: 2 Verdicker: Li + MoS2 Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 100 Eigenschaften: Hoher Druck Drehzahlkennwert: 350000 Gebindeart: Schmierstoffgeber Gebindegröße: 120 cm³ Verwendung: Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe Technik: Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch Produktgruppe: Fett Befüllt mit: Fett Schmierstoffvolumen: 120 cm³ System: PERMA CLASSIC
Weitere Informationen:
Aktivierungsschraube Gelb 1 Monat:
101331
Aktivierungsschraube Grau 12 Monate:
101335
Aktivierungsschraube Grün 3 Monate:
101332
Aktivierungsschraube Rot 6 Monate:
101333
Antriebsart:
Elektrochemische Reaktion
Befüllt mit:
Fett
Drehzahlkennwert:
350000
Druckaufbau:
Max. 4 bar
Eigenschaften:
Hoher Druck
Gebindeart:
Schmierstoffgeber
Gebindegröße:
120 cm³
Gehäusewerkstoff:
Metall
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
100
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Schmierstoffbezeichnung:
SF02
Schmierstoffvolumen:
120 cm³
Schmiersystem:
PERMA CLASSIC
Spendezeit:
1, 3, 6, 12 Monate
System:
PERMA CLASSIC
Technik:
Einzelpunktschmiersystem elektrochemisch
Temperaturbereich von/bis:
0 bis +40 °C
Verdicker:
Li + MoS2
Verwendung:
Gleitlager|Gleitführungen|Getriebe
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: perma lagerfett, lagerfett, EINZELPUNKT, SCHMIERSYSTEM, CLASSIC, 100034, PERMANENT, 420100034
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
9
€ 4,90*
ab € 18,37*
€ 24,98*
€ 4,95*
ab € 18,764*
€ 25,344*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 17 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.