Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3308104/75ML LOCTITE LB 8104, Schmierstoffe und Oberflächenschutz, Silikonfett, 75ML Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1652339_loctite_lb_ 8104_75ml.jpg
1652339_loctite_lb_ 8104_75ml.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-3308104/75ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1652339
EAN/GTIN:
     5010266004730
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Anti Size
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite Schmierstoffe
Technische Eigenschaften: Temperaturbereich von/bis: -50 bis +200 °C Verwendung: Dichtungen Gebindeart: Tube Farbe: farblos Produktgruppe: Fett Eigenschaften: NSF-Registrierung NSF Kategorie: H1 Gebindegröße: 75 ml
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF-Registrierung
Farbe:
farblos
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
75 ml
NSF Kategorie:
H1
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +200 °C
Verwendung:
Dichtungen
Weitere Suchbegriffe: Loctite Trockenschmiermittel, Schmierfett, Silikonfett, schmierfett pattex, loctite anti size, SILICONFETT, 3308104/75ML, 1652339, SILIKONFETT MIT LEBENSMITTELFREIGABE, SILIKONFETT, 8104/75ML
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 13,64*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 12,12*
€ 13,75*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 15,78*
Lager 8670
92
1
€ 4,90*
ab € 11,50*
€ 16,14*
1
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.