| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-3307455 Herst.-Nr.: 2747572 EAN/GTIN: 4058093036259 |
| | |
|
| | |
| Aktivator für Sofortklebstoffe, Beschleunigung der AushärtungTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Aktivator Gefahrzettel: 3 Marke: LOCTITE Produktserie: LOCTITE SF 7455 UN-Nummer: UN 3295 Wassergefährdungsklasse: nicht wassergefährdend Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Aktivator | Gefahrzettel: | 3 | Marke: | LOCTITE | Produktserie: | LOCTITE SF 7455 | UN-Nummer: | UN 3295 | Wassergefährdungsklasse: | nicht wassergefährdend | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Primer, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite haftvermittler, adhesion primer, 3307455, 7455, 135327 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 131,68* | € 147,09* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,96* | € 153,93* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 148,87* | € 164,52* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 175,72* | € 203,35* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 264,90* | € 303,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 735,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|