| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105349 Herst.-Nr.: 2747572 EAN/GTIN: 4058093036259 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7455.0500 L, 2747572, Tak Pak Aktivator, Set 500 ml Produkt 7455 LOCTITE SF 7455 ist ein farbloser bis leicht hell bernsteinfarbener, aminbasierter Beschleuniger, der die Aushärtegeschwindigkeit von LOCTITE Cyanacrylatklebstoffen erhöht. Das Produkt ist gut für die Nachbehandlung von Cyanacrylatklebstoffen geeignet, um eine schnelle Fixierung sicherzustellen,kann aber sowohl vor wie nach dem Klebevorgang aufgetragen werden. Typische Anwendungen sind das Sichern von Drähten und Spulenenden auf Leiterplatten und von justierbaren Teilen gegen Eingriffe, sowie zum Montieren von Kantenführungen etc. Zum Kleben von unterschiedlichen Materialien wie Metallen, Glas oder Keramik, wenn eine schnelle Fixierung zwischen enganliegenden Teeilen benötigt wid., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 422 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Primer, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitzkleber pattex, adhesion primer, TAK, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, Loctite 7455, 500ml, 500gr, 500g, 7455 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 140,00* | € 155,04* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 139,08* | € 164,07* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 151,03* | € 167,14* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 169,54* | € 196,70* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 267,24* | € 300,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|