Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 542, Anaerobe Gewindedichtung, 250 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
234405_LOCTITE_542_BO_250ML.png
234405_LOCTITE_542_BO_250ML.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330542/250ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234405
EAN/GTIN:
     5010266542447
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
LOCTITE 542 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 542 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Ihre Vorteile: • Ideal für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen • Nur für Metallgewinde geeignet • Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke • Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit • Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert • DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Gewindedichtung Chemische Basis: Methacrylat Farbe: Braun Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Edelstahl: 180 Minuten Handfestigkeit Messing: 7 Minuten Handfestigkeit Stahl: 15 Minuten Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 15 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M80 max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 542 Thixotrop: Ja Viskosität: 400 – 800 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: DVGW, SVGW, WRAS, Trinkwasser UBA/SVGW Verpackungseinheit: 10 Verwendung: Gewindedichtung Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 250ml Fluoreszenz: nein Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Losbrechmoment: 15 Nm Viskosität in mPa.s: 400 - 800 Herstellerfarbe: braun Gewindegröße max.: M26/R3/4"
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Gewindedichtung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Braun
Festigkeitsklasse:
Mittel
Fluoreszenz:
nein
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
250ml
Gewindegröße max.:
M26/R3/4"
Handfestigkeit Edelstahl:
180 Minuten
Handfestigkeit Messing:
7 Minuten
Handfestigkeit Stahl:
15 Minuten
Herstellerfarbe:
braun
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment:
15 Nm
Losbrechmoment (Nm):
15 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M80
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 542
Thixotrop:
Ja
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
Gewindedichtung
Viskosität:
400 – 800 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
400 - 800
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
DVGW, SVGW, WRAS, Trinkwasser UBA/SVGW
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dichtmittel, Hydraulikgewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, hydraulik-dichtmittel loctite, loctite gewindedichtung, 234405, ROHRGEWINDEDICHTUNG, BRAUN, 330542/250ML, 542/250ML, GEWINDEDICHTUNG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 132,16*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 108,93*
€ 132,80*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 139,37*
1
Frei Haus
ab € 128,47*
€ 154,34*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,87*
€ 159,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,43572* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.