|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-330460/20ML Herst.-Nr.: 1920912 EAN/GTIN: 5010266008608 |
| | |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Grundfarbe: farblos, transparent Chemische Basis: Alkoxyethyl Handfest nach: 5 - 20 Sek. Gebindegröße: 20g Verpackungseinheit: 12 Viskosität in mPa.s: 40 Einsatztemperaturbereich: -40 bis +80 °C Inhalt: 20g Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +80°C °C Weitere Informationen:  |  | Chemische Basis: | Alkoxyethyl | Einsatztemperaturbereich: | -40 bis +80 °C | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 20g | Grundfarbe: | farblos, transparent | Handfest nach: | 5 - 20 Sek. | Inhalt: | 20g | Temperaturbereich von/bis: | -40°C bis +80°C °C | Verpackungseinheit: | 12 | Verwendung: | Sofortklebstoff | Viskosität in mPa.s: | 40 | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff, FARBLOS, 330460/20ML, CYANACRYLAT, AUSBLÜHARM, 1920912, ALLESKLEBER, TRANSPARENT, CYANACRYLATKLEBER, SOFORTKLEBSTOFF, 460/20ML, SOFORTKLEBER |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 12 |  | € 5,99* | ab € 19,42* | € 23,91* |  |  |  | Lager 8670 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 18,88* | € 25,87* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 19,70* | € 25,93* |  |  |  | | 50 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 22,88* | € 27,32* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,90* | ab € 21,85* | € 28,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,944* pro Gramm) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|