Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
330401/3G LOCTITE 401, Sofortklebstoff, Cyanacrylat, 1K, farblos/ transparent, 3G Tube
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 8670
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-330401/3G
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
230925
EAN/GTIN:
4100630000206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Tube Chemische Basis: Ethyl Handfest nach: 3 - 10 Sek. Gebindegröße: 3g Verpackungseinheit: 10 Viskosität in mPa.s: 100 Grundfarbe: farblos, transparent Einsatztemperaturbereich: -40 bis +120 °C Inhalt: 3g Freigaben: P1 NSF Reg.-Nr.: 123011 Klebespalt: ,1 mm Temperaturbereich von/bis: -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Freigaben:
P1 NSF Reg.-Nr.: 123011
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
3g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
3 - 10 Sek.
Inhalt:
3g
Klebespalt:
,1 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +80 °C
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
100
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Klebstoffe
>
Sofortklebstoffe
>
LOCTITE 401 Sofortklebstoff
Weitere Suchbegriffe:
Cyanacrylatkleber
,
Cyanacrylatklebstoff
,
Komponentenkleber
,
Komponentenklebstoff
,
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
Loctite Fette
,
Loctite Schmiermittel
,
Loctite Schmierstoffe
,
Loctite Trockenschmiermittel
,
Loctite Schraubensicherung
,
Loctite Sekundenkleber
,
Loctite Sofortkleber
,
Loctite Sofortklebstoff
,
Loctite Lichthärtende Klebstoffe
,
Loctite UV Glasklebstoff
,
Loctite UV Kleber
,
Loctite UV Klebstoff
,
Blitz-Kleber
,
Blitzkleber
,
Sekunden-Kleber
,
Sekundenkleber
,
Sofort-Kleber
,
Sofort-Klebstoff
,
Sofortkleber
,
Sofortklebstoff
,
pattex komponentenkleber
,
cyanacrylat klebstoff
,
230925
,
CYANACRYLAT KLEBER
,
CYANACRYLAT
,
330401/3G
,
SEKUNDENKLEBER
,
ALLESKLEBER
,
401/3G
,
SOFORTKLEBSTOFF
,
SOFORTKLEBER
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4682
1 Tag
81
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,81*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,99*
Lager 260
2 Tage
366
1
€ 7,60*
ab € 2,87*
€ 4,01*
Lager 8670
2 Tage
111
5
€ 4,90*
ab € 3,11*
€ 4,03*
Lager 1955
9 Tage
24
10
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 1,03667* pro Gramm)
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 20,15* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
7458 500ML (373363) # Aktivator (alte Nr. 35305)
Henkel
373363
€ 197,58*
Zubehör
LOCTITE SF 7063 400ML EGFD 2098749 Allzweckreiniger Entfetter
Henkel
2098749
€ 15,12*
Zubehör
LOCTITE SF 7200 400ML EGFD 2099006 Reiniger Entferner Flächendichtung
Henkel
2099006
€ 15,94*
Zubehör
LOCTITE® SF 7850 2098250 Waschlotion 400 ml 400 ml
Henkel
2098250
€ 9,31*
Zubehör
Testtintenstift 38mN-m 10ml gruen
k.A.
10156751
€ 51,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.