Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330401/3G-BLISTER LOCTITE 401, Sofortklebstoff, Cyanacrylat, 1K, farblos/ transparent, 3G Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
195904_LOCTITE_401_BC_3G.png
195904_LOCTITE_401_BC_3G.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330401/3G-BLISTER
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195904
EAN/GTIN:
     4100630295930
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Blister Chemische Basis: Ethyl Handfest nach: 3 - 10 Sek. Gebindegröße: 3g Verpackungseinheit: 12 Viskosität in mPa.s: 100 Grundfarbe: farblos, transparent Einsatztemperaturbereich: -40 bis +120 °C Inhalt: 3g Freigaben: P1 NSF Reg.-Nr.: 123011 Klebespalt: ,1 mm Temperaturbereich von/bis: -40 bis +80 °C
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Freigaben:
P1 NSF Reg.-Nr.: 123011
Gebindeart:
Blister
Gebindegröße:
3g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
3 - 10 Sek.
Inhalt:
3g
Klebespalt:
,1 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +80 °C
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
100
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,72*
1 Tag
34
1
€ 3,95*
ab € 2,67*
€ 3,74*
2 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,88*
Lager 8670
19
5
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 3,93*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 1,00* pro Gramm)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.