| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-330277 828 Herst.-Nr.: 277828 EAN/GTIN: 5391506751646 |
| | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Sofortklebstoff Marke: SICOMET Produktserie: SICOMET 63 Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Sofortklebstoff | Marke: | SICOMET | Produktserie: | SICOMET 63 | Wassergefährdungsklasse: | WGK 2: deutlich wassergefährdend | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen . | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen . | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, cyanacrylat klebstoff, 330277 828, 277 828, 277828 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 21,02* | € 25,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,56* | € 27,05* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,62* | € 27,17* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,21* | € 28,55* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 33,31* | € 38,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|