| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-3301581831 Herst.-Nr.: 1581831 EAN/GTIN: 4002872169195 |
| | |
|
| | |
| TEROSON® VR 10 ist ein transparenter, lösemittelbasierter Reiniger zur Vorbereitung von zu verklebenenden Flächen. Das Produkt enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe und greift bei kurzzeitiger Anwendung keine Lackflächen an. TEROSON VR 10 hemmt nicht die Aushärtung von Kleb- und Dichtstoffen. Fusselfreies Tuch benetzen und in einer Richtung Oberfläche reinigen. Hohe Reinigungsleistung vor einer Verklebung Enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe Universell einsetzbar Lackverträglich Hemmt nicht die Aushärtung von Kleb-Dichtstoffen Einfache Anwendung H-Sätze:Gefahr!, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.H315: Verursacht Hautreizungen.H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 17,11* | € 20,77* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,23* | € 22,66* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,62* | € 29,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,53* | € 34,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,37* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|