Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson VR 10 lackfreundliches Reinigungsmittel ohne Chlorkohlenwasserstoffe, zur Vorbehandlung für Kleb- und Dichtstoffe Inhalt: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson VR 10 lackfreundliches Reinigungsmittel ohne Chlorkohlenwasserstoffe, zur Vorbehandlung für Kleb- und Dichtstoffe Inhalt: 1000 ml
Teroson VR 10 lackfreundliches Reinigungsmittel ohne Chlorkohlenwasserstoffe, zur Vorbehandlung für Kleb- und Dichtstoffe Inhalt: 1000 ml
Teroson VR 10 lackfreundliches Reinigungsmittel ohne Chlorkohlenwasserstoffe, zur Vorbehandlung für Kleb- und Dichtstoffe Inhalt: 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1358
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1581831
EAN/GTIN:
     4002872169195
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebstoff-Verdünner
Silikonentferner
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Teroson VR 10 lackfreundliches Reinigungsmittel ohne Chlorkohlenwasserstoffe, zur Vorbehandlung für Kleb- und Dichtstoffe
Teroson® VR 10 lackverträglich

Das Teroson® VR 10 Reinigungsmittel ist für die lackfreundliche Vorbehandlung von Kleb- und Dichstoffen konzipiert.

  • lackfreundlicher Reiniger
  • für kurzzeitige Anwendungen
  • enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe
  • auch zur Reinigung von Arbeitsgeräten verwendbar

Hinweis: Oberfläche muss vollkommen frei von Reinigungsmitteln sein bevor der Klebstoff aufgetragen wird.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Lackschutz
Gebinde:
Dose
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">C</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1358</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">29,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1359</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">188,80</span></td></tr></tbody></table>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 17,09*
€ 20,65*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 17,11*
€ 22,53*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 26,54*
€ 34,38*
1
€ 4,95*
ab € 26,59*
€ 34,38*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 48,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.