Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNIFIT FD20, Anaerobe Flächendichtung, 50 g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNIFIT FD20 TTL50G EN/DE 150087 Anaerobe Flächendichtung
OMNIFIT FD20 TTL50G EN/DE 150087 Anaerobe Flächendichtung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330150 087
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     150087
EAN/GTIN:
     8410642205886
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Flächendichtung Marke: OMNIFIT Produktserie: OMNIFIT FD20 Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Flächendichtung
Marke:
OMNIFIT
Produktserie:
OMNIFIT FD20
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition . | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H331 Giftig bei Einatmen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H301 Giftig bei Verschlucken. | H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. | H330 Lebensgefahr bei Einatmen. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen . | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen . | H315 Verursacht Hautreizungen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, flächendichtung omnifit, komponentenkleber, 330150 087, 150 087, 150087
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 29,75*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 32,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 33,70*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 32,65*
€ 37,41*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 595,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.