Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNIFIT FD20 TTL50G EN/DE 150087 Anaerobe Flächendichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNIFIT FD20 TTL50G EN/DE 150087 Anaerobe Flächendichtung
OMNIFIT FD20 TTL50G EN/DE 150087 Anaerobe Flächendichtung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000338590
Hersteller:
     Omnifit
Herst.-Nr.:
     150087
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Anaerobe Flächendichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
150087
Werksnummer:
150087
Profil:
12x50G Tottle
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
31,50
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
IE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flächendichtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 26,63*
€ 29,93*
Lager 1955
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 33,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,42*
€ 34,02*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 37,81*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 44,63*
€ 50,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 396,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.