| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-330150 066 Herst.-Nr.: 150066 EAN/GTIN: 5391506751318 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Sofortklebstoff Marke: SICOMET Produktserie: SICOMET 8300 Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 50 g Chemische Basis: Ethyl-Cyanacrylat Einsatztemperaturbereich: bis +80, kurzzeitig bis +100 °C Viskosität in mPa.s: 9 bis 30 Handfestigkeit Aluminium: 20 - 35 Sek. Herstellerfarbe: transparent, farblos Zugscherfestigkeit in N/mm2: 16 bis 26 (Stahl) Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Sofortklebstoff | Chemische Basis: | Ethyl-Cyanacrylat | Einsatztemperaturbereich: | bis +80, kurzzeitig bis +100 °C | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 50 g | Handfestigkeit Aluminium: | 20 - 35 Sek. | Herstellerfarbe: | transparent, farblos | Marke: | SICOMET | Produktserie: | SICOMET 8300 | Verwendung: | Sofortklebstoff | Viskosität in mPa.s: | 9 bis 30 | Wassergefährdungsklasse: | WGK 1: schwach wassergefährdend | Zugscherfestigkeit in N/mm2: | 16 bis 26 (Stahl) | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 50g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 150066, SCHNELLKLEBER, SEKUNDENKLEBER, CYANCRYLAT, 150 066, 330150 066 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 21,29* | € 25,01* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 21,71* | € 25,22* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,56* | € 25,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 19,73* | € 26,03* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,99* | € 26,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,3998* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|