Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320SS 12X18X1,2 SEEGER® Stützscheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
61177f3a2cbc0ee4eff259dc6ab4c06b_600_600
541974a2497648cae697d27ab64cd1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320SS 12X18X1,2
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     SS012018120-CLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 988 Typ: SS Außendurchmesser Ring D: 18 mm Stärke s: 1,2 mm Stärke s Toleranz: -0,05 mm Innendurchmesser d: 12 mm Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
18 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Norm:
DIN 988
Stärke s:
1,2 mm
Stärke s Toleranz:
-0,05 mm
Typ:
SS
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 seeger, din 988, SS012018120-CLY, SS, STÜTZSCHEIBE, SEEGER SUPPORT WASHERS, SCHEIBE, DIN988, SEEGER STÜTZSCHEIBE, 320SS 12X18X1,2, STÜTZ-SCHEIBE, SS 12X18X1,2, RONDELLES D`APPUI SEEGER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0223*
€ 0,0318*
2 Tage
940
1
€ 4,95*
ab € 0,0392*
€ 0,0643*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.