Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320J 72 SEEGER® Sicherungsring DIN 472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
68e7ccfa8a019601ef66f0cb6e4d9650_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320J 72
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     J72-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Nutdurchmesser d2: 75 mm Außendurchmesser d3: 76,5 mm Stärke s: 2,5 mm Typ: J Norm: DIN 472 Werkstoff: Federstahl Außendurchmesser d3 Toleranz: +1,10 -0,46 Augenhöhe a max.: 7,8 mm Stegbreite b ca.: 6,4 mm Durchmesser der Montagelöcher: 3 mm Nutbreite m min.: 2,65 mm Bundlänge n: 4,5 mm Nuttiefe t: 1,5 mm Stärke s Toleranz: -0,07 mm Bohrungsdurchmesser d1: 72 mm
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
7,8 mm
Außendurchmesser d3:
76,5 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
+1,10 -0,46
Bohrungsdurchmesser d1:
72 mm
Bundlänge n:
4,5 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
3 mm
Norm:
DIN 472
Nutbreite m min.:
2,65 mm
Nutdurchmesser d2:
75 mm
Nuttiefe t:
1,5 mm
Stärke s:
2,5 mm
Stärke s Toleranz:
-0,07 mm
Stegbreite b ca.:
6,4 mm
Typ:
J
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, seeger sicherungsring für bohrungen, sicherungsring für bohrungen, sicherungsring für bohrungen 72 mm, SEGMENTS INTÈRIEUERS SEEGER, SEEGER RINGS FOR BORES, DIN 471 J, DIN471J, SEEGER SICHERUNGSRING, SICHERUNGSRING FÜR BOHRUNG, DIN472, J 72, SEEGER RING FÜR BOHRUNG, 320J 72, SICHERUNGSRING J
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,2238*
€ 0,3238*
3 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 0,3475*
€ 0,5675*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3138*
€ 0,37342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.