Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320J 64 SEEGER® Sicherungsring DIN 472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
68e7ccfa8a019601ef66f0cb6e4d9650_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320J 64
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     J64-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser d1: 64 mm Außendurchmesser d3: 68,2 mm Stärke s: 2 mm Typ: J Norm: DIN 472 Werkstoff: Federstahl Augenhöhe a max.: 7,4 mm Stegbreite b ca.: 5,7 mm Durchmesser der Montagelöcher: 2,5 mm Nutbreite m min.: 2,15 mm Bundlänge n: 4,5 mm Nuttiefe t: 1,5 mm Stärke s Toleranz: -0,07 mm Außendurchmesser d3 Toleranz: +1,10 -0,46 Nutdurchmesser d2: 67 mm
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
7,4 mm
Außendurchmesser d3:
68,2 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
+1,10 -0,46
Bohrungsdurchmesser d1:
64 mm
Bundlänge n:
4,5 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
2,5 mm
Norm:
DIN 472
Nutbreite m min.:
2,15 mm
Nutdurchmesser d2:
67 mm
Nuttiefe t:
1,5 mm
Stärke s:
2 mm
Stärke s Toleranz:
-0,07 mm
Stegbreite b ca.:
5,7 mm
Typ:
J
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, seeger sicherungsringe din 472, sicherungsring für bohrungen, seeger sicherungsring für bohrungen, SEGMENTS INTÈRIEUERS SEEGER, SEEGER RINGS FOR BORES, DIN 471 J, DIN471J, SEEGER SICHERUNGSRING, 320J 64, J 64, SICHERUNGSRING FÜR BOHRUNG, DIN472, SEEGER RING FÜR BOHRUNG, SICHERUNGSRING J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,7633*
€ 0,90833
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7233*
€ 0,86073
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.