Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320J 60 SEEGER® Sicherungsring DIN 472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
be5ecc87c73838cd93264989673a3db5_600_600
68e7ccfa8a019601ef66f0cb6e4d9650_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320J 60
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     J60-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser d1: 60 mm Nutdurchmesser d2: 63 mm Außendurchmesser d3: 64,2 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN 472 Augenhöhe a max.: 7,3 mm Stegbreite b ca.: 5,4 mm Durchmesser der Montagelöcher: 2,5 mm Nutbreite m min.: 2,15 mm Bundlänge n: 4,5 mm Nuttiefe t: 1,5 mm Stärke s Toleranz: -0,07 mm Außendurchmesser d3 Toleranz: +1,10 -0,46 Werkstoff: Federstahl Typ: J
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
7,3 mm
Außendurchmesser d3:
64,2 mm
Außendurchmesser d3 Toleranz:
+1,10 -0,46
Bohrungsdurchmesser d1:
60 mm
Bundlänge n:
4,5 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
2,5 mm
Norm:
DIN 472
Nutbreite m min.:
2,15 mm
Nutdurchmesser d2:
63 mm
Nuttiefe t:
1,5 mm
Stärke s:
2 mm
Stärke s Toleranz:
-0,07 mm
Stegbreite b ca.:
5,4 mm
Typ:
J
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, sicherungsring federstahl din472, sicherungsring für bohrungen, seeger sicherungsring für bohrungen, SEGMENTS INTÈRIEUERS SEEGER, SEEGER RINGS FOR BORES, DIN 471 J, DIN471J, SEEGER SICHERUNGSRING, J 60, SICHERUNGSRING FÜR BOHRUNG, DIN472, SEEGER RING FÜR BOHRUNG, 320J 60, SICHERUNGSRING J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5893*
€ 0,70127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5693*
€ 0,67747
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.