Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320AS 17X1,5 SEEGER® Sicherungsring DIN 471 schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25582027c59eaf9639bb58fa9681476e_600_600
25582027c59eaf9639bb58fa9681476e_600_600
150d39f1022c75cf2acc0aa5e7b7f12e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320AS 17X1,5
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     AS17-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Technische Eigenschaften: Augenhöhe a max.: 5 mm Stegbreite b ca.: 2,6 mm Wellendurchmesser d1: 17 mm Nutdurchmesser d2: 16,2 mm Innendurchmesser d3: 15,7 mm Durchmesser der Montagelöcher: 2 mm Nutbreite m min.: 1,6 mm Bundlänge n: 1,5 mm Norm: DIN 471 Stärke s: 1,5 mm Nuttiefe t: 0,4 mm Stärke s Toleranz: -0,06 mm Typ: AS Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,10 -0,36 Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
5 mm
Bundlänge n:
1,5 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
2 mm
Innendurchmesser d3:
15,7 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
+0,10 -0,36
Norm:
DIN 471
Nutbreite m min.:
1,6 mm
Nutdurchmesser d2:
16,2 mm
Nuttiefe t:
0,4 mm
Stärke s:
1,5 mm
Stärke s Toleranz:
-0,06 mm
Stegbreite b ca.:
2,6 mm
Typ:
AS
Wellendurchmesser d1:
17 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring seeger, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen 17x1,5, AS 17X1,5, AS17-BLS, DIN471, SEGMENTS EXTÈRIEURS SEEGER, 320AS 17X1,5, DIN471AS, SICHERUNGSRING AS, SEEGER RING FÜR WELLE VERSTÄRKT, DIN 471 AS, SEEGER RING FOR SHAFTS, SEEGER SICHERUNGSRING, WELLENSICHERUNGSRING VERSTÄRKT, SICHERUNGSRING FÜR WELLE VERSTÄRKT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2683*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3783*
€ 0,45018
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.