Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320A105 SEEGER® Sicherungsring DIN 471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
981ce71d696996e4285fca4ee4ea41f7_600_600
981ce71d696996e4285fca4ee4ea41f7_600_600
ba8befd2097715ac8136df4e89228280_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320A105
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     A105-WAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 4 mm Wellendurchmesser d1: 105 mm Nutdurchmesser d2: 101 mm Innendurchmesser d3: 98 mm Stärke s Toleranz: -0,10 mm Norm: DIN 471 Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,54 -1,30 Augenhöhe a max.: 9,9 mm Stegbreite b ca.: 9,3 mm Durchmesser der Montagelöcher: 3,5 mm Nutbreite m min.: 4,15 mm Nuttiefe t: 2 mm Bundlänge n: 6 mm Typ: A
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
9,9 mm
Bundlänge n:
6 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
3,5 mm
Innendurchmesser d3:
98 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
+0,54 -1,30
Norm:
DIN 471
Nutbreite m min.:
4,15 mm
Nutdurchmesser d2:
101 mm
Nuttiefe t:
2 mm
Stärke s:
4 mm
Stärke s Toleranz:
-0,10 mm
Stegbreite b ca.:
9,3 mm
Typ:
A
Wellendurchmesser d1:
105 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring seeger din 471, sicherungsring für wellen, seeger sicherungsring für wellen, 320A105, SICHERUNGSRING A, WELLENSICHERUNGSRING, DIN471, SEGMENTS EXTÈRIEURS SEEGER, DIN471A, SICHERUNGSRING FÜR WELLE, SEEGER RING FOR SHAFTS, SEEGER SICHERUNGSRING, A105-WAS, A105, SEEGER RING FÜR WELLE, DIN 471 A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30
10
€ 4,90*
ab € 1,2373*
€ 1,7573*
3 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 1,9996*
€ 3,0196*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7573*
€ 2,09119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7173*
€ 2,04359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6373*
€ 1,94839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5473*
€ 1,84129
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2373*
€ 1,47239
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,573* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.