Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320A 77 SEEGER® Sicherungsring DIN 471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
981ce71d696996e4285fca4ee4ea41f7_600_600
981ce71d696996e4285fca4ee4ea41f7_600_600
ba8befd2097715ac8136df4e89228280_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-320A 77
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     A77-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 2,5 mm Wellendurchmesser d1: 77 mm Nutdurchmesser d2: 74 mm Innendurchmesser d3: 72,5 mm Stärke s Toleranz: -0,07 mm Norm: DIN 471 Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser d3 Toleranz: +0,46 -1,10 Augenhöhe a max.: 8,5 mm Stegbreite b ca.: 7,2 mm Durchmesser der Montagelöcher: 3 mm Nuttiefe t: 1,5 mm Bundlänge n: 4,5 mm Nutbreite m min.: 2,65 mm Typ: A
Weitere Informationen:
Augenhöhe a max.:
8,5 mm
Bundlänge n:
4,5 mm
Durchmesser der Montagelöcher:
3 mm
Innendurchmesser d3:
72,5 mm
Innendurchmesser d3 Toleranz:
+0,46 -1,10
Norm:
DIN 471
Nutbreite m min.:
2,65 mm
Nutdurchmesser d2:
74 mm
Nuttiefe t:
1,5 mm
Stärke s:
2,5 mm
Stärke s Toleranz:
-0,07 mm
Stegbreite b ca.:
7,2 mm
Typ:
A
Wellendurchmesser d1:
77 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring seeger din 471, sicherungsring für wellen, seeger sicherungsring für wellen, SICHERUNGSRING A, A77-S, WELLENSICHERUNGSRING, DIN471, 320A 77, SEGMENTS EXTÈRIEURS SEEGER, DIN471A, SICHERUNGSRING FÜR WELLE, SEEGER RING FOR SHAFTS, SEEGER SICHERUNGSRING, SEEGER RING FÜR WELLE, DIN 471 A, A 77
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1,2988*
€ 1,9888*
3 Tage
205
€ 4,95*
ab € 1,3174*
€ 2,0174*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9888*
€ 2,36667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8588*
€ 2,21197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8088*
€ 2,15247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7288*
€ 2,05727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6288*
€ 1,93827
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2988*
€ 1,54557
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.