Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3107004 JVH NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring JVH und Schrägkugellager H_or.jpg
Nilos-Ring JVH und Schrägkugellager H_or.jpg
21_JV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3107004 JVH
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     7004JVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Stärke s: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Stärke s:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: 7004 JVH, 3107004 JVH, 7004JVH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,668*
€ 0,818*
3 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 0,668*
€ 1,068*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,668*
€ 0,79492
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 286,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.