Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3107004 AVG NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AVG und Schrägkugellager G_or.jpg
Nilos-Ring AVG und Schrägkugellager G_or.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-3107004 AVG
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     7004AVG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Bauart: AVG Typ: NILOS-Ring Wälzlagerbezeichnung: 7004 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 36,8 mm Stärke s: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
36,8 mm
Bauart:
AVG
Innendurchmesser d:
20 mm
Stärke s:
0,3 mm
Typ:
NILOS-Ring
Wälzlagerbezeichnung:
7004
Weitere Suchbegriffe: ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, 3107004 AVG, NILOS, NILOS RING AVG, 7004 AVG, 7004AVG, AVG, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,5267*
€ 3,00677
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.