Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31032319 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Ri30.png
Artikel-Nr.:
     8670-31032319 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     32319AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Bauart: AV Typ: NILOS-Ring Werkstoff: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl Innendurchmesser d: 95 mm Außendurchmesser D: 195 mm Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
195 mm
Bauart:
AV
Innendurchmesser d:
95 mm
Stärke s:
0,5 mm
Typ:
NILOS-Ring
Werkstoff:
galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Suchbegriffe: 32319 AV, ABDECKDICHTUNG, ABDECKSCHEIBE, NILOS, 32319AV, 31032319 AV, KUGELLAGERABDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, NILOS RING AV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,1153*
€ 6,4653*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,8368*
€ 6,9068*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,4653*
€ 7,69371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1253*
€ 7,28911
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1153*
€ 6,08721
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 193,959* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.