Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31021322 AV NILOS Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
Nilos-Ring AV und Rillenkugellager_grafik.jpg
11_AV.png
Artikel-Nr.:
     8670-31021322 AV
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     21322AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 219 mm Stärke s: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
219 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Stärke s:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 21322 AV, 31021322 AV, 21322AV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,5862*
€ 16,16758
pro Stück
ab 34 Stück
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.