Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VPP 160/20R BLICKLE Rad mit Standard-Vollgummireifen u. Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VPP_160_20R_020743.jpg
VPP_160_20R_020743.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VPP 160/20R
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VPP 160/20R
EAN/GTIN:
     4047526020743
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeReifen:Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzFelge:hochwertiges Polypropylen, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 0,706 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 40 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 135 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 135 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
0,706
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
135
Tragfähigkeit bei 4km/h:
135 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, blickle kunststoffrad, gummirolle, gummirolle blickle, 301VPP 160/20R, VPP 160/20R
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 9,50*
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,51*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,43*
€ 16,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.