Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 20743 VPP 160/20R Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 160mm Tragfähigkeit (max.): 135kg 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C27055
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     20743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Reifen:

• Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
• sehr hoher Fahrkomfort
• sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
• Farbe schwarz

Felge:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Features:
Rollenlager
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreifen
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Lagerart:
Rollenlager
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit (max.):
135 kg
Rad-Ø:
160 mm
Material:
Vollgummi
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, blickle kunststoffrad, gummirolle, gummirolle blickle, Blickle, VPP 160/20R, vollgummireifen, vollgummi-reifen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,54*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 9,56*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,49*
€ 16,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.