Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LR-VSTH 60K BLICKLE Stahlblech-Kompakt-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LR-VSTH_60K_754994.jpg
LR-VSTH_60K_754994.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LR-VSTH 60K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LR-VSTH 60K
EAN/GTIN:
     4047526115241
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlblech-Kompakt-Lenkrolle mit Rückenloch; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®.; Laufbelagsfarbe: hellbraun; Radkörper: Aus Stahl. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; silber; Gehäuse: ; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 35 Belagshärte: 92° Shore A Gesamthöhe: 80 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 35 Plattengröße: 70 Rad-Ø: 60 Schraubloch-Ø: 13 Stückgewicht: 0,712 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
35
Belagshärte:
92° Shore A
Gesamthöhe:
80
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
35
Plattengröße:
70
Rad-Ø:
60
Schraubloch-Ø:
13
Stückgewicht:
0,712
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 84,40*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,41*
€ 93,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.