Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LO-SPO 201G-RI2 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LO-SPO_201G-RI2_669325.jpg
LO-SPO_201G-RI2_669325.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LO-SPO 201G-RI2
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LO-SPO 201G-RI2
EAN/GTIN:
     4047526669324
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, sehr robuste, schwere Ausführung, sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelagsfarbe: naturweiß; Radkörper: -; Radkörperfarbe; naturweiß; Gehäuse: Solide Stahlschweißkonstruktion, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte und gehärtete Lagerschalen, Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 60 Belagshärte: 70° Shore D Gesamthöhe: 245 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 50 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 200 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: 4,378 Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
60
Belagshärte:
70° Shore D
Gesamthöhe:
245
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
50
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
200
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
4,378
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.