Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LO-SETH 160K-RI2 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LO-SETH_160K-RI2_341636.jpg
LO-SETH_160K-RI2_341636.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LO-SETH 160K-RI2
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LO-SETH 160K-RI2
EAN/GTIN:
     4047526341633
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®.; Laufbelagsfarbe: hellbraun; Radkörper: Dickwandige Stahlblechfelge, 3-fach-verschweißt, mit Stahlrohrnabe, lackiert. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; silber; Gehäuse: Solide Stahlschweißkonstruktion, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte und gehärtete Lagerschalen, Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 55 Belagshärte: 92° Shore A Gesamthöhe: 205 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 160 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: 4,996 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
55
Belagshärte:
92° Shore A
Gesamthöhe:
205
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
160
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
4,996
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,01*
€ 406,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.