Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LO-ALTH 200K-ST-RI4 BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LO-ALTH_200K-ST-RI4_625483.jpg
LO-ALTH_200K-ST-RI4_625483.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LO-ALTH 200K-ST-RI4
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LO-ALTH 200K-ST-RI4
EAN/GTIN:
     4047526625481
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, mit Feststeller 'stop-top', mit Richtungsfeststeller, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie LOsolide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzzusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschaleneingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertDrehkranzabdichtung durch LabyrinthbauweiseSchmiernippelRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 5,2 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
5,2
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,40*
€ 510,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,64*
€ 489,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,45*
€ 488,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 404,19*
€ 480,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,32*
€ 468,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,93*
€ 453,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.