Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-ER15 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-VPA_125K-11-FI-FA-ER15_848284.jpg
LKRA-VPA_125K-11-FI-FA-ER15_848284.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-ER15
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-ER15
EAN/GTIN:
     4047526134549
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 0,988 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 25 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 100
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
0,988
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
25
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
100
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit rückenloch 125 mm elastik, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 301LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-ER15, LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-ER15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 11 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 17 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.