Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-TPA 126K-11-FI-FK-E12 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-TPA_126K-11-FI-FK-E12_633370.jpg
LKRA-TPA_126K-11-FI-FK-E12_633370.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-TPA 126K-11-FI-FK-E12
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-TPA 126K-11-FI-FK-E12
EAN/GTIN:
     4047526633370
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle tpe 125mm
apparaterolle
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, großGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 0,884 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
0,884
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
120
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, 301LKRA-TPA 126K-11-FI-FK-E12, LKRA-TPA 126K-11-FI-FK-E12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 19 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.