Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-SPO 250G-IS BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-SPO_250G-IS_852936.jpg
LH-SPO_250G-IS_852936.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-SPO 250G-IS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-SPO 250G-IS
EAN/GTIN:
     4047526199081
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte und Feststeller "ideal-stop"; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, sehr robuste, schwere Ausführung, sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelagsfarbe: naturweiß; Radkörper: -; Radkörperfarbe; naturweiß; Gehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit schwerer Gabel und Anschraubplatte, mit sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen, dadurch besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 82 Belagshärte: 70° Shore D Gesamthöhe: 262 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 65 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 250 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
82
Belagshärte:
70° Shore D
Gesamthöhe:
262
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
65
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
250
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, schwerlastrollen blickle, 301LH-SPO 250G-IS, LH-SPO 250G-IS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,64*
€ 401,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,41*
€ 340,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.