Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-SPO 127K-ST-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-SPO_127K-ST-FA_750179.jpg
LH-SPO_127K-ST-FA_750179.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-SPO 127K-ST-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-SPO 127K-ST-FA
EAN/GTIN:
     4047526024451
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 170 Gewicht kg: 3,892 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 750
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
170
Gewicht kg:
3,892
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
750
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle polyamid 125mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, LH-SPO 127K-ST-FA, 301LH-SPO 127K-ST-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.